カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- SMC(15)
- 五藤歯車(11)
- ParkerTAIYO(10)
- コガネイ(5)
- TRUSCO(4)
- イチネンTASCO(3)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- 象印マホービン(2)
- 修理(2)
- Vesrah(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 制研化学工業(1)
- 椿本チエイン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 日東工業(1)
- ベッセル(1)
- MKカシヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
「ta-s-10」の検索結果

タイアンカー 耐候性ナイロン66
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷束線に対して平行または、垂直に使用できます。用途結束バンドとともに使用し、束線を固定。長さ(mm)19.0幅(mm)9.5高さ(mm)5.0寸法A(mm)19.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)5.0適合バンド幅(mm)2.3~4.8
タイアンカー ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781袋当日出荷から翌々日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。束線に対して平行または垂直に使用できます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66色ナチュラル高さ(mm)5質量(g)363使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)9.5横(mm)19適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内