カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- イチネンTASCO(21)
- 河村電器産業(16)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- コガネイ(5)
- SMC(3)
- ホンダ(3)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- CKD(1)
- スバル(1)
- ユニコントロールズ(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 三菱ふそう(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- SPARKFUN(1)
「ta254」の検索結果

粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥61,980~税込¥68,178~1箱ほか3日以内出荷から30日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600