カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- メディアカバーマーケット(184)
- スズキ(48)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
- ホンダ(9)
- Merck(メルクミリポア)(3)
- ATEN(3)
- エレコム(2)
- シンワ測定(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- GMB(2)
- TOTO(2)
- Kawasaki(2)
- 三菱ふそう(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- ミツビシ(2)
- TRACO POWER(2)
- シヤチハタ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ブランドをもっと見る
「ten11」の検索結果

ナイロン11コーティング ステンレススチールバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋翌々日出荷から95日以内出荷ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。 ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消化性があり、ノンハロゲンです。異種金属間の絶縁ができます。塩水噴射に対して耐食性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。材質SUS316ナイロン11使用温度範囲(℃)-40~140引張強度(N)1112使用場所屋内外特性耐食
ナイロン11コーティング ステンレスタイ
PANDUIT(パンドウイット)¥26,980税込¥29,6781袋(50本)30日以内出荷ナイロン11が表面にコーティングされているので、束線を傷つけません。 ナイロン11は自己消火性があり、ノンハロゲンです。 塩水噴射に対して耐食性に優れています。 異種金属の絶縁ができます。トラスコ品番100-5776材質ステンレス部分:SUS316 コーティング部分:ナイロン11質量(g)360使用温度範囲(℃)-40~140使用場所屋内外