カテゴリ
- 電気材料(9)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ニッサン(51)
- ツカサ電工(26)
- MAZDA(マツダ)(13)
- テンパール工業(11)
- ダイキン工業(10)
- OM SYSTEM(10)
- メディアカバーマーケット(8)
- omron(オムロン)(6)
- AMPHENOL(5)
- プロトティップ(5)
- イワタツール(4)
- エスコ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- IGO(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- キャンブロ(3)
- KSフィルター(3)
- ブランドをもっと見る
「tg-06」の検索結果
特価

カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17種類CAT6/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14種類CAT6A/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ6 モジュラージャック 細径タイプ TGタイプ 28・30AWG ライトグレー
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 カテゴリ6 LAN配線用。仕様●原産国:アメリカ●コード番号:194-9174色グレーアズワン品番67-6604-94
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式(24個)13日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き規格Cat.5e