カテゴリ
- 電気材料(9)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ParkerTAIYO(48)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](4)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- イースタン工業(3)
- 大見工業(2)
- 象印チェンブロック(2)
- KSフィルター(2)
- HALO ELECTRONICS(2)
- ハウスホールドジャパン(2)
- イマオコーポレーション(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 象印マホービン(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- 東日製作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
「tg045」の検索結果

カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番161-0537長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)17種類CAT6/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ6A RJ45モジュラージャック シールド TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途LAN配線用仕様EGJT-1(別売)トラスコ品番148-7195長さ(mm)15.87幅(mm)18.77色シルバー高さ(mm)38.13質量(g)14種類CAT6A/シールド使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブルAWG22-26単線及びより線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 紫 CJT688TGVL
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9177質量(g)6.95アズワン品番64-8461-71
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ アイボリー CJT688TGEI
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9172質量(g)6.95アズワン品番64-8461-65
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 黄 CJT688TGYL
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9179質量(g)6.95アズワン品番64-8461-73
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 赤 CJT688TGRD
PANDUIT(パンドウイット)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9176質量(g)6.95アズワン品番64-8461-70
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ 緑 CJT688TGGR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9173質量(g)6.95アズワン品番64-8461-66
カテゴリ6 RJ45モジュラージャック UTP 28・30AWG TGタイプ オレンジ CJT688TGOR
PANDUIT(パンドウイット)¥4,998税込¥5,4981個9日以内出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ6 LAN配線用。トラスコ品番194-9175質量(g)6.95アズワン品番64-8461-69