カテゴリ
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- INAX(LIXIL)(1)
- KTC(1)
- trad(3)
- TRUSCO(6)
- Weller(2)
- エアージェイ(4)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- オキナ(1)
- ダイヘン(1)
- ティーエフサービス(3)
- トーグ安全工業(2)
- ニチフ(1)
- ホームテイスト(4)
- メイキコウ(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- 京セラ(2)
- 日東エルマテリアル(1)
- 渡辺電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
「tgw」の検索結果
特価

カテゴリ6モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から95日以内出荷Cat6対応のモジュラージャックです。 AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。 キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。 一括圧接により施工が簡単でスピーディです。質量(g)8.7
カテゴリ6 シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用の時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ターミネーションキャップには結線順序シールが付いており、施工ミスを防止します AWG22~24の単線及び撚り線ケーブルを成端可能です。用途カテゴリ6通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ6A シャッター付モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から9日以内出荷プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。 シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。用途カテゴリ6A通信用コネクタ仕様AWG22~26の単線または撚り線材質ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型質量(g)9種類カテゴリ6A使用温度範囲(℃)-10~65使用場所屋内被覆外径(mm)Φ5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
カテゴリ5E RJ45モジュラージャック UTP TGタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から9日以内出荷ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ5E標準に適合するように設計されています。 NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。 終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。 一括圧接により施工が簡単です。用途カテゴリ5ELAN配線用高さ(mm)18.06質量(g)10種類CAT5E/UTP使用温度範囲(℃)-10~65縦(mm)38.15横(mm)15.87適合ケーブルAWG22-26単線及び撚線使用場所屋内被覆外径(mm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)(最大)1.52カテゴリーカテゴリ5E
モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ5e)
PANDUIT(パンドウイット)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ANSI / TIA-568-C.2カテゴリ5e標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。用途カテゴリ5e LAN配線用。適合ジャック:Cat5eトラスコ品番194-9169幅(mm)38.1色白高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.09適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ5e
カテゴリ6 モジュラージャック(細径用・白)
PANDUIT(パンドウイット)¥53,980税込¥59,3781式(10個)6日以内出荷カテゴリ6モジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH規格Cat.6
カテゴリ5E モジュラージャック(細径用・白)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781式(10個)6日以内出荷カテゴリ5eモジュラージャック(細径タイプ)白 CJT688TGWH規格Cat.5e