カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- Clover(クロバー)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- omron(オムロン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SK(新潟精機)(1)
- TRUSCO(24)
- アズワン(4)
- イハラサイエンス(1)
- エレコム(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- ダイケン(2)
- ハウステック(2)
- 光(1)
- 外山電気(1)
- 岩崎製作所(3)
- 東芝(1)
- ブランドをもっと見る

熱収縮チューブ カイナー
PANDUIT(パンドウイット)¥99,980税込¥109,9781袋(25本)当日出荷から95日以内出荷半硬質で高い耐熱性を備えています。 耐薬品性や耐摩耗性に優れています。 高温もしくは濃い溶剤の下でワイヤーやコネクタの保護、ストレーンリリーフをします。 熱導線の絶縁に適しています。材質ポリフッ化ビニリデン樹脂長さ(mm)1219色透明使用温度範囲(℃)-55~175定格電圧(V)600収縮温度176℃収縮率(%)50
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら