カテゴリ

  • 電気材料(6)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • DNライティング(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • JUKI(35)
  • KSフィルター(3)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(3)
  • SMC(2)
  • TOTO(3)
  • TRUSCO(12)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • あかしや(3)
  • アイテックス(3)
  • ホンダ(6)
  • ヨドノ(5)
  • 三菱ふそう(2)
  • 東京発条製作所(8)
  • 東洋技研(5)
  • 東芝(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl300」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 結束バンド パンタイ PANDUIT(パンドウイット)
    ブラック
    ホワイト
    グリーン

    結束バンド パンタイ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1袋(250本)
    当日出荷から15日以内出荷
    用途ケーブルなどの結束
  • 耐熱耐候性ナイロン66結束バンド PANDUIT(パンドウイット)

    耐熱耐候性ナイロン66結束バンド

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥25,980税込¥28,578
    1袋(250本)
    当日出荷から9日以内出荷
    特性耐候、耐熱
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱(500本)
    15日以内出荷から30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66幅(mm)7.6色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534
  • スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ シャーシ・パネル用マウントタイ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥69,980税込¥76,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    用途ケーブルの結束と固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)257幅(mm)7.6厚さ(mm)1.6質量(kg)1色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)70引張強度(N)534使用場所屋内外
  • ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド(耐熱・耐候性タイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥45,980税込¥50,578
    1箱(2袋×250本)
    19日以内出荷
    耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。
    用途ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)幅(mm)7厚さ(mm)1.7色黒タイプ耐熱性・耐候性使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534最小結束径(Φmm)4.8推奨適合工具GTH-E、GS4H-E
  • スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    スタッドマウントナイロン結束バンド 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥99,980税込¥109,978
    1箱(500本)
    15日以内出荷
    スタッドボルトに押し込むだけで、簡単に固定ができます。 束線がスタッドの中心になるように結束できます。 スタッドに押し込んだ後、反時計方向に回すと外すことができます。 耐熱耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり屋外で使用できます。また、高温の環境下でも使用できます。
    用途ケーブルの結束とスタッドボルトへの固定材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)389幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9質量(kg)2色黒使用温度範囲(℃)-60~100最大結束径(Φmm)102引張強度(N)534使用場所屋内外
  • シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性 PANDUIT(パンドウイット)

    シャーシ・パネル用マウントタイ ホールガイド付き 耐熱耐候性

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥88,980税込¥97,878
    1箱(500本)
    30日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 固定具を使用しないで束線をパネルに直接、確実に固定することができます。 ホールガイド付きなので振動でのズレ、摩耗を防止することができます。
    材質耐熱耐候性ナイロン66長さ(mm)376色黒使用温度範囲(℃)-60~115引張強度(N)534