カテゴリ
- 電気材料(15)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 栃木屋(86)
- エレコム(72)
- ParkerTAIYO(48)
- TRUSCO(33)
- ワルター(24)
- メディアカバーマーケット(20)
- SMC(18)
- 3M(スリーエム)(16)
- BUFFALO(バッファロー)(16)
- カネコ種苗(16)
- ミルウォーキーツール(15)
- EPSON(14)
- BIGM(丸山製作所)(14)
- MICROCHIP(14)
- レイ・アウト(13)
- DAYTONA(デイトナ)(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- RotopaX(ロトパックス)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm-02」の検索結果

タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1袋(100個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐薬品性、耐候性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
タイマウント(難燃性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋(1000個)当日出荷から翌々日出荷難燃性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
タイマウント PEEK
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980税込¥37,3781袋当日出荷ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン色薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,798税込¥10,7781袋(100個)当日出荷抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。色ライトブルー固定方法ネジ止め
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980~税込¥13,178~1袋(100個)当日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
タイマウント(耐熱性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥33,980~税込¥37,378~1袋(1000個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥9,998税込¥10,9981袋(100個)当日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
タイマウント(ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥3,698~税込¥4,068~1袋(100個)ほか当日出荷から30日以内出荷ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781袋当日出荷タイマイントの形状をした押し込み型固定具です。 設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。 パネルが薄くてもしっかりと固定できます。用途結束バンドの固定。トラスコ品番825-7384材質ナイロン66幅(mm)(ウイング幅)18色ナチュラル高さ(mm)6.1質量(g)145使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)15.4固定方法押し込み適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内
接着固定用タイマウント
PANDUIT(パンドウイット)¥17,980~税込¥19,778~1箱(500個)ほか翌々日出荷から30日以内出荷台座方式の固定マウントなので、ベース面積が大きく、束線の安定した保持と、強力な粘着性が得られます。用途結束バンドの固定。材質ナイロン66使用場所屋内
押し込み型固定具 ナチュラル
PANDUIT(パンドウイット)¥129,800税込¥142,7801袋当日出荷から20日以内出荷用途結束バンドの固定材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-60~85℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内
回転式タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥159,800税込¥175,7801箱(2袋×100個)75日以内出荷上下のマウントがリベットにより回転するので、交差するケーブルやチューブの固定に適しています。束線を独立して固定できるため、接触による摩耗、損傷を防げます。用途交差するケーブルなどの固定。