カテゴリ

  • 電気材料(14)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • i-PRO(9)
  • INFINEON(10)
  • Merck(メルクミリポア)(9)
  • MICROCHIP(55)
  • Phenomenex(17)
  • Simport(11)
  • STMicro(9)
  • TRUSCO(15)
  • アイリスオーヤマ(12)
  • エレコム(16)
  • ケナメタル(9)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(12)
  • ニッサン(26)
  • ハスクバーナ(9)
  • ホンダ(826)
  • メディアカバーマーケット(29)
  • 東京発条製作所(17)
  • 栃木屋(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-08」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイマウント(ねじ止めタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ねじ止めタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(100本)
    当日出荷
    ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
  • タイマウント(耐候性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
  • タイマウント(耐候性ポリプロピレン) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐候性ポリプロピレン)

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬品性、耐候性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
  • タイマウント(難燃性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(難燃性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
  • タイマウント PEEK PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント PEEK

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥33,980税込¥37,378
    1袋
    当日出荷
    ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。 あらゆる化学薬品に対して(一部の薬品を除く)優れた耐性があると同時に、長期に渡って高い放射線性を保持します。 放射線性に対する耐性が必要なところ、クリーンルーム、耐薬品/耐熱性が求められる場所、自動車、航空機での使用に適しています。
    用途結束バンドの固定。トラスコ品番496-2966材質ポリエーテルエーテルケトン色薄茶質量(g)109使用温度範囲(℃)-60~260適合バンド幅(mm)2.3~4.8使用場所屋内用使用ねじM4
  • 金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応タイマウント(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,798税込¥10,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    抗菌・防カビ性能の金属検知対応結束バンド用固定具です。 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビ)と一緒に使用する事で、食品・飲料製造現場での異物混入対策と衛生に配慮した電線などの結束が可能です。
    色ライトブルー固定方法ネジ止め
  • タイマウント(テフゼル) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(テフゼル)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1袋(100個)
    当日出荷
    高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
  • タイマウント(耐熱性ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(耐熱性ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1袋(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐熱性ナイロン66色黒使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • 金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1袋(100個)
    当日出荷
    食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
    用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
  • 金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)

    金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(100個)
    当日出荷
    金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。
    用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用
  • タイマウント(ナイロン66) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(ナイロン66)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1袋(1000個)
    当日出荷から30日以内出荷
    ねじで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。
    用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質ナイロン66色ナチュラル使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
  • ラベル印字ソフト(USBタイプ) PANDUIT(パンドウイット)

    ラベル印字ソフト(USBタイプ)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥44,980税込¥49,478
    1組
    当日出荷
    Easy-Mark Plus[[TM上]]ラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能です。見やすい画面表示で操作性が大幅に向上します。バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能です。既存のEasy-Mark[[TM上]]ソフトで作成したラベルもそのまま使用可能です。パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済みです。(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス、LS8Eハンディプリンタ用各ラベル)メーカーウェブサイトから、最新の用紙情報、ソフトウェアアップグレードプログラムをダウンロード可能です。
    用途ラベル作成、印字。トラスコ品番145-4796質量(g)95対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 または10 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
  • タイマウント(金属センサー感知可能バンド用・耐薬品性・HACCP対策品) PANDUIT(パンドウイット)

    タイマウント(金属センサー感知可能バンド用・耐薬品性・HACCP対策品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥16,980税込¥18,678
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    耐薬品性の高いポリプロピレン製の為、次亜塩素酸ナトリウムに耐性があります。金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。ねじで固定して、結束バンドを使用することで電線などをしっかりと固定することが出来ます。工場内の電気配線や製造機器の配線で金属検知対応タイマウントを使用すると、万が一破断して製品に混入した場合でも、金属検出機に反応する為 製品出荷の前に気づく事が可能です。食品衛生法適合製品です(pH5以下の食品に直接接触する場合を除く)。米国FDA適合製品です。耐薬品性・耐熱性に優れ、熱湯やスチームによる洗浄、次亜塩素酸ナトリウムへの耐性が必要な場所での使用に適しています。明朗で判別しやすい青色の為、工場などの製造環境で目立ちやすく、視認性に優れています。食品衛生法適合製品です。(pH5以下の食品に直接接触する場合を除く)
    用途結束バンドの固定に。
  • タイマウント 耐熱性 薄 PANDUIT(パンドウイット)
    グリーン
    ブラック

    タイマウント 耐熱性 薄

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥49,980税込¥54,978
    1箱(500個)
    15日以内出荷から95日以内出荷
    束線をしっかり固定することができます。
    材質耐熱性ナイロン66
xf-08特集
  • おすすめ人気ランキング
  • xf-08