タイマウント(ねじ止めタイプ)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)当日出荷
ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
タイマウント(耐候性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1袋(100個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
ねじ止めで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
タイマウント(耐熱性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)¥29,980~税込¥32,978~
1袋(1000個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒材質耐熱性ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~125℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
タイマウント(ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)¥24,980~税込¥27,478~
1袋(1000個)
翌日出荷から30日以内出荷
ねじで固定する台座方式です。
束線をしっかり固定することができます。
用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定。色ナチュラル材質ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~85℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-2
タイマウント(難燃性ナイロン66)PANDUIT(パンドウイット)¥42,980~税込¥47,278~
1袋(1000個)
翌日出荷から翌々日出荷
難燃性に優れています。
用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色白材質難燃性ナイロン66仕様RoHS対応使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0