カテゴリ
- 電気材料(7)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tm3s8-c」の検索結果

タイマウント(ねじ止めタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481袋(100本)当日出荷ねじで固定する台座方式ですから束線は最高に安定し、強固に固定されています。用途結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定するのに。材質ナイロン66規格UL規格品
タイマウント(耐候性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷から30日以内出荷ねじ止めで固定する台座方式です。 束線をしっかり固定することができます。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。色黒
タイマウント(耐候性ポリプロピレン)
PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(100個)当日出荷から翌々日出荷耐薬品性、耐候性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質耐候性ポリプロピレン色黒使用温度範囲-40~105℃使用場所屋外用UL規格UL難燃性94HB
タイマウント(テフゼル)
PANDUIT(パンドウイット)¥25,980税込¥28,5781袋(100個)当日出荷から翌々日出荷高温、ガンマー放射線に強く耐候性、耐薬品性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
タイマウント(難燃性ナイロン66)
PANDUIT(パンドウイット)¥6,498税込¥7,1481袋(100個)翌日出荷から9日以内出荷難燃性に優れています。用途結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。仕様RoHS対応材質難燃性ナイロン66色白使用温度範囲-40~110℃使用場所屋内用UL規格UL難燃性94V-0
金属検知対応結束バンド用固定具(抗菌・防カビタイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥11,980税込¥13,1781袋(100個)翌日出荷から翌々日出荷食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。材質金属入りナイロン6.6色ブルー使用温度範囲(℃)-60~85RoHS指令(10物質対応)対応試験項目抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
金属センサー感知可能タイマウント ポリプロピレン
PANDUIT(パンドウイット)¥15,980税込¥17,5781袋(100個)翌日出荷から3日以内出荷金属検出機に反応する鉄粉入りのタイマウントで、異物混入防止に威力を発揮します。 結束バンドをパネルなどにネジ止めする事ができます。 耐薬品性・耐熱性に優れたポリプロピレン製で、熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリや酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持します。用途結束バンドの固定。材質ポリプロピレン(PP)色ダークブルー高さ(mm)9.5使用温度範囲(℃)-60~115縦(mm)21.9横(mm)15.5適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内用