カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • TMEHジャパン(356)
  • TRUSCO(4)
  • マサル工業(1)
  • タカノ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tmeh」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイマウント 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から95日以内出荷
耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。 結束バンドを用いて束線をねじ止めでしっかりと固定します。
用途結束バンドの固定材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内・屋外
タイマウント 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)
3,798税込4,178
1袋
当日出荷から9日以内出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐紫外線性に優れており、屋外での使用に適しています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ナイロン66高さ(mm)15.5使用温度範囲(℃)-60~85適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内外
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6) PANDUIT(パンドウイット)幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)PANDUIT(パンドウイット)
42,980税込47,278
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
幅が広い結束バンドにも使用できます。エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンドとともに使用できます。
用途結束バンドの固定。材質耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6高さ(mm)15.7縦(mm)35.8横(mm)18.8固定方法ネジ止め適合結束タイ(mm)2.5~12.7
タイマウント 耐候性ポリプロピレン PANDUIT(パンドウイット)タイマウント 耐候性ポリプロピレンPANDUIT(パンドウイット)
14,980税込16,478
1袋
当日出荷
ねじ止めで固定するので束線をしっかりと固定できます。耐薬品性、耐紫外線性に優れています。
用途結束バンドの固定。材質耐候性ポリプロピレントラスコ品番496-3008高さ(mm)15.5質量(g)508使用温度範囲(℃)-60~115適合バンド幅(mm)3.6~12.7使用場所屋内使用ねじM5
トルクマウント PANDUIT(パンドウイット)トルクマウントPANDUIT(パンドウイット)
85,980税込94,578
1袋(500個)
20日以内出荷
フレキシブルタイプ結束バンド用トルクマウントです。耐衝撃、耐候、耐熱性があります。
用途結束バンドの固定に。高さ(mm)19.6バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5~12.7縦(mm)47横(mm)29.3固定方法ボルトRoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐候、耐熱性