カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 竹内工業(5)
- TOTO(3)
- TRUSCO(2)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(2)
- 藤井高圧(2)
- ケナメタル(1)
- テクノプラン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- 東洋シャフト(1)
- iHelp(1)
- AbuGarcia(アブガルシア)(1)
「tms25」の検索結果

タイマウント 耐候性黒
PANDUIT(パンドウイット)¥199,800税込¥219,7801箱(500個)20日以内出荷連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。 中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。用途ケーブルの結束、固定。材質耐候性ナイロン66色黒高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外