タイマウント 耐候性黒PANDUIT(パンドウイット)¥179,800税込¥197,780
1箱(500個)
20日以内出荷
連結して使用することができます。連結して使用すると、ケーブルを分離させた状態で結束と固定ができます。
中電圧スイッチギアなどのケーブルを分離させて固定することができます。
用途ケーブルの結束、固定。色黒材質耐候性ナイロン66高さ(mm)32.3質量(g)705使用温度範囲(℃)-60~85寸法(縦×横)(mm)27.7×22.9固定方法M6ネジ適合バンド幅(mm)2.3~7.6使用場所屋内外