カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- DUNLOP(ダンロップ)(2)
- MICHELIN(ミシュラン)(6)
- TRUSCO(4)
- 三木プーリ(74)
- SMC(25)
- 鶴見製作所(13)
- イトーキ(6)
- ビヨンドTT(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- タクミナ(4)
- ハヤノ産業(4)
- KSフィルター(4)
- 京セラ(3)
- KNF(3)
- Vesrah(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- テグテックジャパン(3)
- ブランドをもっと見る
「tt100」の検索結果

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(6本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152色黒使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50特性絶縁耐電圧(V)600