カテゴリ
- 電気材料(13)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 三木プーリ(152)
- 近江精機(36)
- EVANS(30)
- OVER RACING(22)
- FACOM(22)
- ヤボシ(15)
- TRUSCO(13)
- ALBA(アルバ)(13)
- AFAM(アファム)(12)
- ユタカメイク(10)
- テグテックジャパン(10)
- KTC(9)
- brembo(7)
- 住友電工ハードメタル(7)
- SUZUKID(スズキッド)(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- Bohle(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
「tt2」の検索結果
特価

熱収縮チューブ(カラーコンビネーションパック)
PANDUIT(パンドウイット)(8件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。 機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。柔軟性および難燃性に優れています。 MIL規格:AMS-DTL-23053材質ポリオレフィン長さ(m)0.152耐電圧600V特性柔軟性、難燃性収縮率50%(120℃加熱時)
熱収縮チューブ 標準黒色少量パック
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(14本)当日出荷黒色の同一サイズが入った少量パックです。機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。UL、CSA認定品です。用途一般的な電気、電子部品の絶縁、保護、表示。色黒長さ(mm)152特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)120収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ キットボックス
PANDUIT(パンドウイット)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷機器内配線の絶縁や保護、端末処理、識別に最適です。 柔軟性および難燃性に優れています。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152質量(g)348使用温度範囲(℃)-55~135耐電圧600V収縮前内径(Φmm)2.4、3.2、4.7、6.4、9.5、12.7質量(g/セット)348収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁、柔軟性、難燃性MIL規格AMS-DTL-23053
熱収縮チューブ 標準タイプ 黒
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481箱(25本)当日出荷から3日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黒使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 白
PANDUIT(パンドウイット)¥6,698税込¥7,3681箱(25本)当日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色白使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 赤
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥7,498税込¥8,2481箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色赤使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 緑
PANDUIT(パンドウイット)¥6,998税込¥7,6981箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色緑使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 黄
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581箱(25本)当日出荷から翌々日出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色黄使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ 標準タイプ 青
PANDUIT(パンドウイット)¥7,498税込¥8,2481箱(25本)当日出荷から9日以内出荷機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 IP62グレード製品です。材質ポリオレフィン長さ(m)1.219色青使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)50(120℃加熱時)特性絶縁
熱収縮チューブ テフロン
PANDUIT(パンドウイット)¥94,980税込¥104,4781セット(25本)当日出荷から95日以内出荷絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。 光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など材質テフロン長さ(m)1.2特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃収縮率(%)50耐電圧(V)600
熱収縮チューブ 標準タイプ・イエローグリーン
PANDUIT(パンドウイット)¥29,980税込¥32,9781箱(25本)当日出荷から95日以内出荷保護が必要な導体、電位差のない導体、グランド導体および電気的なショックの防止用に絶縁されている導体の識別と表示ができます。 DIN VDE0100、IEC64、IEC364が要求している規格を満たしています。 ヨーロッパおよびその他の国において高電圧で作動する電気製品、機器類に使用できます。 UL、CSA規格品です。 IP62グレード製品です。色黄/緑長さ(m)1.219特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~110耐電圧600V収縮率(%)内径/50(120℃加熱時)