カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「ugcte3s-x0」の検索結果
特価

ウルトラシンチ UGCTEシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥5,398税込¥5,9381袋当日出荷柔軟性があり、ケーブルを締めつけすぎることなく傷つけません。 調節が可能で、取り外し、取り付けが繰り返し行えます。 小さな径から大きな径のものまで幅広い範囲の束線を確実に固定することができます。 M5ねじでパネルなどに固定することができます。用途電線、ケーブル固定、結束。幅(mm)21.6厚さ(mm)2.5引張強度(N)222使用場所屋内