カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(2)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- エレコム(15)
- サンワサプライ(15)
- 日本製線(15)
- StarTech.com(9)
- 通信興業(9)
- 大電(7)
- RS PRO(7)
- 協和ハーモネット(5)
- PLANET Technology(5)
- 興和オプトロニクス(4)
- 冨士電線(東京)(4)
- 関西通信電線(3)
- ATEN(3)
- サンワダイレクト(3)
- BLACK BOX(2)
- イメージニクス(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「utp cat5e 10m」の検索結果

CAT5E 高ノイズ対応産業用パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から100日以内出荷高ノイズ(600V)の制御パネルやマシーン内での使用が可能です。 耐油、耐UV、耐磨耗仕様です。 難燃性のケーブルジャケットです。(UL1685) 2重シールド構造かつ、TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケットで大変柔らかく使いやすいです。 POEに対応しています。用途通信用パッチコード仕様(両端コネクタ)RJ45シールドプラグA結線色緑青規格CAT5e構造より線(撚線)難燃性CMケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)7.2シールドSF/UTPケーブル線心数8心(4P)特性耐油、耐UV、耐摩耗、難燃導体サイズ(AWG[mm2])24AWG給電方式PoE対応
カテゴリ5E細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷から9日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
カテゴリ5EUTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,890~税込¥2,079~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ5EUTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-10~60