カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(24)
  • 電気材料(8)
  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • ROLINE(144)
  • RS PRO(99)
  • StarTech.com(82)
  • 日本製線(64)
  • エレコム(50)
  • サンワサプライ(40)
  • BUFFALO(バッファロー)(30)
  • 冨士電線(東京)(15)
  • サンワダイレクト(14)
  • 通信興業(14)
  • BLACK BOX(11)
  • ATEN(8)
  • PLANET Technology(7)
  • エスコ(6)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • 岡野電線(6)
  • MCO(6)
  • 関西通信電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「utp cat6」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カテゴリ6UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,490税込1,639
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6UTPパッチコードです。9色展開で色分け、識別も可能です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル CAT6 極細 プロ仕様

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本ほか
    当日出荷から30日以内出荷
  • NetKeyTM Cat6 UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    NetKeyTM Cat6 UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    50,980税込56,078
    1巻
    当日出荷
    NetKeyTM Cat6 UTPケーブルは、ANSI/TIA-568.2-DおよびISO 11801 クラスEのチャネル規格を満たした製品です。従来品と同じ仕様でありながら、高コストパフォーマンスでお客様のニーズにお応えします。残量が確認できるレングスマーク付きです。
    用途Cat6のLANケーブル配線に。トラスコ品番660-8730材質難燃性PVC質量(kg)11.6/リール(梱包含む)ケーブル:青規格Cat6全長(m)305寸法(m)パーマネントリンク:90ケーブル外径(Φmm)5.8RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])24
  • Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー) PANDUIT(パンドウイット)

    Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)

    PANDUIT(パンドウイット)
    91,980税込101,178
    1巻
    翌々日出荷から23日以内出荷
    Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。
    用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    規格CAT6A特性難燃性ケーブル径(Φmm)6.4
  • カテゴリ6UTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6UTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    75,980税込83,578
    1巻(305m)
    翌々日出荷
    十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保しました。ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入りです。
    トラスコ品番128-7585材質(外被覆)PVC質量(g)12470材質(絶縁体)HDPEシールドUTPケーブル
  • Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ PANDUIT(パンドウイット)

    Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    当日出荷
    Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
  • カテゴリ6A UTPパッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A UTPパッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1箱(10本)
    23日以内出荷から27日以内出荷
    カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
  • モジュラープラグ用成端補助工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ用成端補助工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。
    用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
  • モジュラープラグ圧着工具セット PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具セット

    PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1セット
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
    仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
  • モジュラープラグ圧着工具 PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ圧着工具

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
    セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
  • かんたん成端モジュラープラグ PANDUIT(パンドウイット)

    かんたん成端モジュラープラグ

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(1個)
    当日出荷
    2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。
    用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
  • カテゴリ6AUTPケーブル PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6AUTPケーブル

    PANDUIT(パンドウイット)
    74,980税込82,478
    1巻ほか
    5日以内出荷
    Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。
    使用温度範囲(℃)0~60全長(m)305ケーブル径(Φmm)6.2カテゴリーCat6A
  • カテゴリ6A モジュラージャック PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A モジュラージャック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
    用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
  • カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒) PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)

    PANDUIT(パンドウイット)
    42,980税込47,278
    1式(24個)
    13日以内出荷
    キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き
    規格Cat.5e
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528特価
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
  • LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応 PANDUIT(パンドウイット)

    LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) カテゴリ6対応

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6 UTP LANケーブルです。多色展開で色分け、識別も可能です。両端に、レバー折れを防止するアーチ型のプラグがついています。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。トラスコ品番148-7360種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5ケーブル径(Φmm)6.00カテゴリーカテゴリ6
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
  • カテゴリ6細径パッチコード 0.5m PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード 0.5m

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)31ケーブルスリム曲げ半径(mm)15線心数4P結線T568B
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114,300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル長(m)0.5プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線ケーブル径(Φmm)3.8カテゴリーカテゴリ6
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    23日以内出荷
    ケーブル外径 3.8mmの極細 Cat6 LANケーブルです。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6難燃性CMケーブル外径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28
  • モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6) PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラージャック細径タイプ(カテゴリ6)

    PANDUIT(パンドウイット)
    48,980税込53,878
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
    用途カテゴリ6 LAN配線用。適合ジャック:Cat6幅(mm)38.1高さ(mm)18.28種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65奥行(mm)15.7ポート数1縦(mm)15.87横(mm)38.16適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線カテゴリーカテゴリ6
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    139,800税込153,780
    1箱(10本)
    20日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG
  • 細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)
    44,980税込49,478
    1箱(10本)
    20日以内出荷から30日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。
    用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線