カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
- 電気材料(8)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- ROLINE(140)
- エレコム(33)
- 日本製線(28)
- サンワサプライ(24)
- サンワダイレクト(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- 冨士電線(東京)(10)
- BLACK BOX(9)
- ATEN(8)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- エスコ(4)
- 興和オプトロニクス(4)
- MCO(4)
- RS PRO(3)
- 岡野電線(3)
- 関西通信電線(2)
- 神保電器(2)
- カナレ電気(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「utp cat6a」の検索結果

カテゴリ6A モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥62,980税込¥69,2781セット(100個)当日出荷アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。 コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。 スリムブーツがついています。用途カテゴリ6A通信用コネクタ種類カテゴリ6A仕様Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応トラスコ品番828-1671材質サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂質量(g)440使用温度範囲(℃)-10~60適合ケーブルAWG23/24の単線使用場所屋内被覆外径(mm)最大 Φ7.87 [mm]導体外径(Φmm)AWG23 およびAWG24 の単線絶縁体外径(mm)最大 Φ1.22 [mm]
Cat6A UTPケーブル (HDシリーズ・AXテープテクノロジー)
PANDUIT(パンドウイット)¥91,980税込¥101,1781巻翌々日出荷から23日以内出荷Cat6A 23AWGのUTPケーブルです。ケーブル径が小さいので、Cat6からアップグレードする場合でも、既存の配線経路を利用できます。レーザーAXテープの採用により、エイリアンクロストークの測定を排除できます。用途LANケーブル配線に。使用温度範囲(℃)-20~75規格カテゴリ6A全長(m)305難燃性LSZHケーブル外径(Φmm)6.2RoHS指令(10物質対応)対応
Mini-Com UTP TX-6Aモジュラージャック用上下45度キャップ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷Cat6Aモジュラージャック用の上下45度アングルキャップ単品です。 上下45度の角度でケーブルエントリーが可能なので、奥行きが無いスペースに最適です。 モジュラージャック本体は含まれていません。 補助工具:TGSJT
カテゴリ6A UTPパッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980~税込¥36,278~1箱(10本)23日以内出荷から27日以内出荷カテゴリ6Aのパッチコードです。カテゴリ6A24AWGのパッチコードでケーブル径Φ6.4mmを実現しました。24AWG銅線ケーブルの両端に高性能モジュラープラグが成端されています。ストレインリリーフブーツ付きです。最小のディレーティング係数で、100mのチャネル長をサポートします。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6A難燃性CMケーブル外径(Φmm)6.4プラグタイプRJ45RoHS指令(10物質対応)対応結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])24
モジュラープラグ用成端補助工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷パンドウイット社製モジュラープラグ用成端補助工具です。CAT5E/6 AWG28・30UTPモジュラープラグ、CAT6A AWG28シールドモジュラープラグの成端用の補助工具です。用途モジュラープラグの成端補助トラスコ品番128-0441適合機種SPS6X28-C色青質量(g)15使用温度範囲(℃)-10~60適合プラグモジュラー:CAT5E/6細径タイプモジュラープラグ(MP528-C、MP528-M、MP530-C、MP530-M、SP628-C、SP630-C)、CAT6Aシールド付きモジュラープラグ(SPS6X28-C)
モジュラープラグ圧着工具セット
PANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。 大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8171セット内容圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー質量(kg)1
カテゴリ6AUTPケーブル
PANDUIT(パンドウイット)¥74,980~税込¥82,478~1巻ほか5日以内出荷Cat 6A UTP銅線ケーブル(Vari-MaTriXテクノロジー搭載)で建物のネットワークをアップグレードです。プレナム対応で火災リスクを低減し、業界最高水準のパフォーマンスを提供します。使用温度範囲(℃)0~60全長(m)305ケーブル径(Φmm)6.2カテゴリーCat6A
かんたん成端モジュラープラグ
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998税込¥2,1981袋(1個)当日出荷2ピース構造のハウジングと簡単工具で簡単に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。最大20回再成端可能です。TGスタイルジャックと同様の成端方式を採用しカンタン成端で高性能を実現しました。用途CAT6A、CAT6、CAT5e に対応したRJ45モジュラープラグ です。POE++対応で、IPカメラやアクセスポイントなどにも最適です。付属品成端補助工具:EGPT、EGJT-1トラスコ品番129-2271材質ポリカーボネイト色黒/青タイプ22-26 AWG の単線・より線ケーブル種類カテゴリ5e・6・6A使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル5.08-8.38mmのUTPケーブルプラグタイプRJ45
カテゴリ6A モジュラージャック
PANDUIT(パンドウイット)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。 100%工場検査合格品です。 製品上部に品質管理の番号の刻印があります。 一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。 結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。用途カテゴリ6A通信用コネクタ。質量(g)9
カテゴリ5E モジュラージャック(24個パック・黒)
PANDUIT(パンドウイット)¥42,980税込¥47,2781式(24個)13日以内出荷キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。 100%性能テスト済みです。 一括圧接により施工が簡単でスピーディにできます。 成端工具(EGJT)はCAT6Aジャック、CAT5E/CAT6/CAT6Aシールドジャックと共用できます。 UTPケーブル用モジュラージャック カテゴリ6用 TGタイプ キャップ部分に結線順序シール付き規格Cat.5e
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28
モジュラープラグ圧着工具
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷パンドウイット製RJ45プラグ専用。 CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。セット内容本体のみ仕様RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用トラスコ品番786-8162
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥3,098~税込¥3,408~1本ほか当日出荷から翌々日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト
PANDUIT(パンドウイット)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
カテゴリ6A細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
細径LANケーブル(カテゴリ6A対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(10本)20日以内出荷細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6Aでの機器と機器、アウトレットなどの接続に。材質ポリカーボネート、リン青銅種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6Aケーブル外径(Φmm)4.7プラグタイプRJ45導体28AWG