カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
「utp28sp7m」の検索結果

カテゴリ6細径パッチコード
PANDUIT(パンドウイット)¥2,298~税込¥2,528~1本ほか当日出荷から20日以内出荷カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
細径LANケーブル(カテゴリ6対応・両端コネクタ付)
PANDUIT(パンドウイット)¥44,980~税込¥49,478~1箱(10本)20日以内出荷から30日以内出荷細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。100%工場検査合格品です。循環型経済への対応の観点から、2022年7月より製品のビニール個包装を5cm×5cmのラベルを貼付する包装に変更いたしました。この変更により年間約114300 Kg 分のプラスチックの利用を削減します。用途カテゴリ6での機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60規格カテゴリ6ケーブル外径(Φmm)3.8プラグタイプRJ45導体28AWG導体より心線