PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。
従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。
ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム導体単線結線T568B伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブルサイズ(AWG)28