カテゴリ

  • 電気材料(15)
    • 収縮チューブ(12)
    • 編組チューブ(3)
絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(2)
  • 大電(10)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(3)
  • デンカエレクトロン(21)
  • 協和ハーモネット(10)
  • 日本エレパーツ(9)
  • ノーブランド(2)
  • ニッサン(354)
  • 大栄電線工業(204)
  • 東京電線工業(138)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(80)
  • RS PRO(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(48)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(42)
  • IDEC(和泉電気)(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(40)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • 沖電線(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
長さ(m)
  • 0.152(1)
  • 1.2(3)
  • 1.219(3)
  • 22.9(1)
  • 30.48(4)
  • 30.5(3)
  • 45.7(1)
  • 50.8(1)
  • 60.96(1)
  • 61.1(1)
  • 152.4(3)
  • 304.8(2)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(10)
  • 色ホワイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vw-1」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品) PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ(UL224VW-1認定品)

    PANDUIT(パンドウイット)
    10,980税込12,078
    1巻
    翌々日出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に。高い収縮温度に耐えない製品での使用に。トラスコ品番239-1403材質ポリオレフィン長さ(m)30.48使用温度範囲(℃)-55~135収縮前内径(Φmm)2.4収縮温度85℃収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)1.2耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.5
  • 熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL VW-1グレード 少量パック

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1袋(12本)
    当日出荷
    収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。
    用途高い収縮温度に耐えない製品の絶縁、保護、表示。長さ(mm)152特性絶縁質量(g)93使用温度範囲(℃)-55~135収縮開始温度(℃)85収縮率(%)50耐電圧(V)600
  • 熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ UL224VW-1認定品 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    9,698税込10,668
    1巻ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    UL224VW-1認定品です。収縮温度が低いので熱に弱いワイヤー製品にも使用でき、絶縁、保護、識別にかかる時間も短縮できます。
    用途高い収縮温度に耐えない製品での使用に。耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    25,980税込28,578
    1箱(5本)ほか
    翌々日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)50UL規格UL224 VW-1相当品MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    69,980税込76,978
    1巻
    当日出荷
    ケーブル、ワイヤー等の摩耗を防止します。 耐久性に優れています。 どんな形状にもぴったりと適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 UL224 VW-1取得品です。
    用途ケーブルなどの摩耗防止。材質難燃性ポリエチレンテレフタレート長さ(m)152.4特性難燃トラスコ品番825-7458質量(kg)2.26使用温度範囲(℃)-70~125外径(Φmm)12.7最大結束径(Φmm)19.1束線径(Φmm)(最大)19.1
  • ネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    ネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    32,980税込36,278
    1巻
    当日出荷から95日以内出荷
    電線、ケーブル等の摩耗を防止します。UL224 VW-1認定品です。 軽量かつ耐久性に優れています。取付は簡単でどんな形状にも適合します。 網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
    用途電線、ケーブルの摩耗防止使用温度範囲(℃)-70~125
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    61,980税込68,178
    1箱ほか
    3日以内出荷から30日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付きポリオレフィン長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率3:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    18,980税込20,878
    1袋(5本)ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 ケーブルとコネクタの接続部分での使用に適しています。UL224VW-1相当品です。(粘着剤を除く)
    用途凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所に。コネクタと電線の繋ぎ部分に。長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率2.5:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    24,980税込27,478
    1箱
    当日出荷から95日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 収縮後、半硬質になります。凹凸が多い製品の保護に適しています。 収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途過酷な環境での凹凸が多い個所での製品の保護。湿気がある場所で。コネクタと電線の繋ぎ部分に。耐電圧(V)600
  • 粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    粘着剤付き熱収縮チューブ 収縮率4:1 標準タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    13,980税込15,378
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁についた柔軟性に優れた熱収縮チューブです。 凹凸の多い製品の保護に適しています。収縮率が大きいのでコネクタと電線の繋ぎ部分の使用に役立ちます。
    用途機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別。材質粘着剤付ポリオレフィン長さ(mm)1219特性柔軟性使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度121℃収縮率(%)25UL規格UL224VW-1相当品(粘着剤を除く)MIL規格AMS-DTL-23053耐電圧(V)600
  • パンラップネットチューブ 難燃性タイプ PANDUIT(パンドウイット)

    パンラップネットチューブ 難燃性タイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    88,980税込97,878
    1巻
    23日以内出荷
    従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単になりました。ハロゲンフリーを要求される環境(鉄道、自動車、バスなどの交通機関やそれに使用される装置)で使用できます。25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持します。網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。UL1441 VW-1取得品です。
    用途電線の保護に。適合屋内・屋外用材質難燃性ポリエチレンテレフタレート、ハロゲンフリー使用温度範囲(℃)-70~125規格UL1441 VW-1取得品、EN45545-2(欧州鉄道車輛規格)取得品RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    95,980税込105,578
    1巻
    15日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3167質量(kg)2規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)17.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)9.5耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    79,980税込87,978
    1巻
    30日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番111-3758質量(kg)1規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)14.3収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)8耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.7
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    68,980税込75,878
    1巻
    30日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.5トラスコ品番108-3124質量(g)930規格UL224 VW1取得品収縮前内径(Φmm)11.7収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)6.4耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.6
  • 熱収縮チューブ PVC PANDUIT(パンドウイット)

    熱収縮チューブ PVC

    PANDUIT(パンドウイット)
    83,980税込92,378
    1巻
    95日以内出荷
    乾燥した環境で使用できます。 機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
    透明材質非架橋性の高いPVC難燃性長さ(m)30.48仕様UL224 VW1取得品トラスコ品番108-3145質量(kg)2使用温度範囲(℃)-20~105収縮前内径(Φmm)22.9収縮率(%)50収縮後内径(Φmm)12.7耐電圧(V)600収縮後肉厚(mm)0.8
vw特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vw