カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- 因幡電工(6)
- TRUSCO(5)
- ニッサン(5)
- 旭光電機工業(4)
- メイキコウ(2)
- エレコム(1)
- オーム電機(1)
- タカチ電機工業(1)
- ハンマーキャスター(1)
- ルネセイコウ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ハウスビーエム(1)
- 三桂製作所(1)
- 大阪ケミカル(1)
- ニシノ(1)
- Cleco(クレコ)(1)
「wc-75」の検索結果
特価

フルコーティング長尺ステンレスバンド SUS316
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980~税込¥54,978~1袋(50個)ほか当日出荷から30日以内出荷必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。 ストラップ全体がポリエステルでコーティングされているため、束線の被覆を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。用途ケーブルの保持、固定。
コードクリップ 粘着テープ付き テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥48,980税込¥53,8781袋翌々日出荷から20日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66色テレホングレー使用温度範囲-29~49℃固定方法粘着テープ使用場所屋内
コードクリップ 押し込み固定 テレホングレー
PANDUIT(パンドウイット)¥139,800~税込¥153,780~1箱(500個)ほか15日以内出荷から30日以内出荷電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大取付パネル厚(mm)2.7