カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- AMPHENOL(2)
- KITACO(1)
- KSフィルター(1)
- Panasonic(パナソニック)(21)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- コニカミノルタ(1)
- シグマ光機(1)
- ダイキン工業(1)
- 島津理化(2)
- 日恵製作所(1)
- 日本アビオニクス(2)
「xy-09」の検索結果
特価

肉厚タイプ熱収縮チューブ
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(10本)9日以内出荷水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。用途電線、ケーブルの保護、絶縁トラスコ品番114-1031長さ(mm)228材質/仕上接着剤付ポリオレフィン色黒質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3