カテゴリ

  • 測定用品(10)
絞り込み
ブランド
  • 東京流機工業
  • OGK KABUTO(オージーケーカブト)(24)
  • 三菱電機(3)
  • デュオ(3)
  • NALGENE(ナルゲン)(1)
  • 福井クラフト(1)
  • 越路(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ryuki」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 流量計 水用 ガラス管式(150mm) 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式(150mm)

    東京流機工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80接続口径Rc1/4(めねじ)全長(mm)150接続部のサイズRc1/4質量(g)270精度(%)±2F.S.材質(パッキン)NBR面間寸法(mm)150材質(接液部)SUS304流れ方向下→上最高使用圧力(MPaG)0.7
  • 流量計(ガラス管式) 東京流機工業

    流量計(ガラス管式)

    東京流機工業
    44,980税込49,478
    1個
    24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80材質テーパー管:硬質ガラス全長(mm)150接続部のサイズRc1/2材質(本体)SCS13質量(g)500種類P5型材質(パッキン)NBR流れ方向下→上
  • 接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON) 東京流機工業

    接点付流量計(ガラス管式)接点付(B接、フロートが下がってON)

    東京流機工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(B接、フロートが下がってON)
    全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1精度(%)±2F.S(計測ポイント)コード2線式最大使用圧力(MPa)0.7接点方式リードスイッチ(自己保持)、B接点最高使用温度(℃)80流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
  • 接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON) 東京流機工業

    接点付流量計(ガラス管式)接点付(A接、フロートが上がってON)

    東京流機工業
    69,980税込76,978
    1個
    24日以内出荷
    ガラス管式、全長150mmでコンパクト、接点付(A接、フロートが上がってON)
    最大使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)80全長(mm)150接続部のサイズRc1/2コード長さ(m)1コード2線式接点方式リードスイッチ(自己保持)、A接点流れ方向下→上接点容量AC100V/200V 及び DC12V/24V いずれも10VA耐電圧(V)接地:AC1500/1分
  • 1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点) 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)

    東京流機工業
    159,800税込175,780
    1個
    36日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 東京流機工業

    流量計(差圧式) 海水用(比重1.03)

    東京流機工業
    149,000税込163,900
    1個
    36日以内出荷
    ■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途海水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計 水用 ガラス管式 東京流機工業

    流量計 水用 ガラス管式

    東京流機工業
    149,800税込164,780
    1個
    37日以内出荷から39日以内出荷
    ガラス管式、水用、一般工業用で取り扱い、計測が簡単です。
    最大使用圧力(MPa)0.7仕様●目盛基準→フロート:SUS304他WATER、20℃、max0.5MPa(G)密度=1.0g/cm3、粘度=1cPを標準としています。材質テーパー管:硬質ガラス接続ねじ込み精度(%)±2F.S.(計測ポイント)測定流体水用適合流体水用材質(パッキン)NBR流れ方向下→上材質(フロート)SUS304最高使用圧力(MPaG)0.5
  • 2接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    2接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    299,800税込329,780
    1個
    41日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数2 (H と L)流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)140精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 1接点付流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    1接点付流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    259,800税込285,780
    1個
    42日以内出荷
    差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
  • 流量計(差圧式) 水用 東京流機工業

    流量計(差圧式) 水用

    東京流機工業
    249,800税込274,780
    1個
    42日以内出荷
    ■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
    用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数0流体水(WATER)精度(%)±2F.S.面間寸法(mm)80±1試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05
kirifuki特集
  • おすすめ人気ランキング
  • kirifuki