カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 東京流機工業
- YAMAZEN(山善)(2)
- 阪上製作所(2)
- 大阪魂(2)
- CKD(1)
- タンガロイ(1)
- アラデン(1)
- BOURNS(1)
- 昭和自動車(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
「sdr80」の検索結果
特価

1接点付流量計(差圧式) 海水用(比重1.03) 電気接点(1点)
東京流機工業¥199,800税込¥219,7801個36日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途海水などの瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質PVC(シリンダー・ブロック・オリフィス)、BS/CuT(継手・バルブ/導圧管)、パッキン:NBR、指示計ボックス:AC接点数1流体海水(SEA WATER)寸法L(mm)190温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)寸法B(mm)130精度(%)±2F.S絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、 DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)0.75(G)最大差圧(MPa)0.05
1接点付流量計(差圧式) 水用
東京流機工業¥259,800~税込¥285,780~1個42日以内出荷差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可)材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC接点数1流体水(WATER)使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G)温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可)精度(%)±2F.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間)接点方式マイクロスイッチ C接点絶縁耐圧AC1500V/1分間抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A面間寸法(mm)80±1接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A試験耐圧力(Mpa)1.5(G)最大差圧(MPa)0.05