カテゴリ
- 防災用品(6)
絞り込み
ブランド
- フレペグ
- ヤマダコーポレーション(5)
- NASTA(ナスタ)(3)
- 共同技研化学(3)
- LITE-ON(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 加賀産業(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ホンダ(2)
- 山屋商店(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(1)
- 積水樹脂(1)
- 東京メディカル(1)
- 十川産業(1)
- TRUSCO(1)
- 日動電工(1)
- 三桂製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「kgk」の検索結果
特価

大型犬用リング・フレペグ
フレペグ(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781本12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。用途フランジを付けることで、横に引っ張られても軸は緩みません。大型犬、ポニーなど。仕様抜け方向の強さkg:180固定方法リードレンチ24
スワップペグ(ヘッド交換式)
フレペグ¥13,980~税込¥15,378~1セット(4個)ほか12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。用途季節などの催し物や防災拠点など、先端部分をキャップに取り替えれば、同じ場所で使用できます。
遊具用 フック型・フレペグ
フレペグ¥25,980~税込¥28,578~1セット(4本)12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。用途テニスの審判椅子逆上がり補助器具工事用看板など。形状(mm)(固定)径10~30レンチ17
レッカー用 フレペグ
フレペグ¥239,800税込¥263,7801本12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。用途周りにワイヤーをかける場所がないときに使用。耐荷重(kg)1000
テント用フレペグ
フレペグ¥37,980~税込¥41,778~1セット(6本)ほか12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
サッカーゴール用 フック型・フレペグ
フレペグ¥69,980~税込¥76,978~1セット(4本)12日以内出荷安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。 フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。 ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。 ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。 フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。 抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。 さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。 フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。 フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。 「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。 ゴールのフレームに合わせた形状になっています。レンチ24