カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- AC-PERFORMANCELINE(4)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(3)
- ESTERA(4)
- FACOM(3)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(16)
- KSフィルター(3)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- イスカル(3)
- エスコ(3)
- ヤマモトレーシング(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 京セラ(2)
- 呉竹(3)
- 日本ケミコン(7)
- 谷沢製作所(2)
- 電成興業(3)
- ブランドをもっと見る
「161s」の検索結果

コンセント用プレート 引掛形20A・30A用
アメリカン電機(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から4日以内出荷壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。適合本体ボス径40.5Φmm用
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4