カテゴリ

  • 制御機器(24)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(3)
    • 引掛プラグ(キャップ)(8)
    • 標準/平刃ボディ(ソケット)(2)
    • 引掛ボディ(ソケット)(7)
  • 電気材料(41)
    • 埋込コンセント(11)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
プラグ形状
  • (引掛形)2P 20A 250V(2)
  • (引掛形)3P 20A 250V(4)
  • (引掛形)接地2P 20A 250V(5)
  • (引掛形)接地3P 20A 250V(4)
  • 接地2P 20A 250V(1)
  • 接地3P 20A 250V(2)
定格電流(A)
  • 20(34)
定格電圧(V)
  • 250(34)
形状
  • 平刃タイプ(5)
  • 引掛タイプ(28)
  • 抜止タイプ(1)
種類
  • プラグ(9)
  • ボディ(9)
  • 色ブラック(23)
  • 色ホワイト(5)
ブラック・ホワイト
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(106)
  • 明工社(183)
  • オーム電機(12)
  • 東芝ライテック(9)
  • 神保電器(22)
  • エスコ(23)
  • ユーボン(3)
  • SUZUKID(スズキッド)(12)
  • ハタヤリミテッド(12)
  • IDEC(和泉電気)(103)
  • 七星科学研究所(65)
  • omron(オムロン)(56)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(40)
  • RS PRO(38)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(30)
  • 冨士端子工業(28)
  • ELPA(24)
  • コーセル(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20a 250v」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引掛形 ダブルタップ アメリカン電機引掛形 ダブルタップアメリカン電機(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から31日以内出荷
コンセント個数2
引掛形防水フランジインレット アメリカン電機引掛形防水フランジインレットアメリカン電機
3,398税込3,738
1個
当日出荷から51日以内出荷
引掛形20Aプラグ付コードセット アメリカン電機引掛形20Aプラグ付コードセットアメリカン電機
7,998税込8,798
1個
当日出荷
20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付
引掛形 フランジインレット アメリカン電機引掛形 フランジインレットアメリカン電機(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から41日以内出荷
安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機安全キャップ 使用禁止ラベル付アメリカン電機(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(10個)
当日出荷
使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20A 250Vの接地形3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
仕様引掛形20A 250Vの接地形3P専用質量(g)4.2規格RoHS対応
エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機エルシェイププラグ (プラカバー・L型)アメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 3.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形備考プラカバー/L型定格電流(A)20適合電線(mm2)2PNCT/VCT 3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機プラグ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(mm)-寸法A(Φmm)39寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法L(mm)89.3
コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20相数三相
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)110.9極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
0Uコンセントバー アメリカン電機0Uコンセントバーアメリカン電機
31,980税込35,178
1個
当日出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な12ヶ口コンセントバーです。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・12ヶ備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
欠品中
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相200V器具です。ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状平刃形質量(g)81.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45相数三相
コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプナイロンカバー寸法A(Φmm)45寸法B(Φmm)16寸法C(Φmm)39.5寸法L(mm)86.5
埋込コンセント 引掛形 20A アメリカン電機埋込コンセント 引掛形 20Aアメリカン電機
1,298税込1,428
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20ボス径(Φmm)40.5長さ(mm)107適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2コンセント個数1
プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機プラグ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N
0Uコンセントバー アメリカン電機0Uコンセントバーアメリカン電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、青色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ極数接地形2P定格電圧(V)250コンセント個数6コード長さ(m)3定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
0Uコンセントバー アメリカン電機0Uコンセントバーアメリカン電機
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、 19インチラックの垂直方向に設置可能な、赤色の6ヶ口コンセントバー 3mコードセット品です。付属のプラグも同色化させたことで、更なる容易な電源系統の識別が可能になりました。電源管理を容易に行えるよう、各さし込み口には数字で番号表記を施しました。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT5.5入力プラグNEMA L6-20電線接続方式3
プラグ引掛形 3P アメリカン電機プラグ引掛形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法B(Φmm)15適合埋込コンセント3220
引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機引掛形 プラグ(UL/CSAアメリカン電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプタイプナイロンカバー
プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機プラグ平刃形 接地2Pアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20タイプゴムカバー適合コードコネクタボディ-
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)50.4寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)45.4寸法B(Φmm)15
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)20寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機コードコネクタボディ平刃形 接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種類ボディ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250Vタイプナイロンカバー適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合プラグ9222N,9222NBトラスコ品番442-9419
引掛形 埋込コンセント アメリカン電機引掛形 埋込コンセントアメリカン電機(2件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1
防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機防水形プレート 専用コンセントアメリカン電機
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための三相 200V器具です。通常の埋込コンセント【4220】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形質量(g)129.3極数接地形3P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)3.5、5.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R3.5-4、R5.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2~2.6
埋込コンセント アメリカン電機埋込コンセントアメリカン電機
979税込1,077
1個
5日以内出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状引掛形定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
1Uコンセントバー アメリカン電機1Uコンセントバーアメリカン電機
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
20A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの1Uサイズに取付可能。最小スペースでの取り付けにこだわった、コンパクトタイプの6ヶ口コンセントバーです。フレームラックの約40mm内側に筐体を設置できるブラケット付で、ラックの正面カバーを閉じた状態でも、コンセントバーのさし込み口へのプラグ挿入が可能になります。電源管理を容易に行えるように、各さし込み口に数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・6ヶ備考スリムタイプ/1Uサイズ取付用ブラケット付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)VCT 3.5、5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3Pアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)20寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)16適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P
プラグ 引掛形2P アメリカン電機プラグ 引掛形2Pアメリカン電機(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状2P 20A 250V引掛形
引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機引掛形 パネル用コンセントアメリカン電機
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類埋込コンセント形状引掛タイプ
コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機コードコネクタボディ引掛形 3Pアメリカン電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形
埋込コンセント 引掛形 アメリカン電機埋込コンセント 引掛形アメリカン電機(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類埋込コンセント形状引掛タイプボス径(Φmm)34.5長さ(mm)107電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式コンセント個数1
平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機平刃形 複式埋込コンセントアメリカン電機(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
種類埋込コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電流(A)20
IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機IEC C-19 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付アメリカン電機
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
コンセント形状IEC_C-19×4ヶ仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付質量(g)3390規格RoHS対応NEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形3Pアメリカン電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(Φmm)52寸法B(Φmm)15
抜止形コンセントバー アメリカン電機抜止形コンセントバーアメリカン電機
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
形状抜止タイプブラック
0Uコンセントバー アメリカン電機0Uコンセントバーアメリカン電機
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
30A入力でIEC C-13の電源が供給でき、19インチラックの垂直方向に搭載可能な24ヶ口コンセントバーです。本製品1台で電源回路を2分岐しており、それぞれの回路に過負荷による過電流を感知して電流を遮断する20Aサーキットプロテクターを搭載しました。またサーキットプロテクターは意図的にON/OFFができるため、系統ごとの電源管理が可能です。スライド式レールと取付金具をなくしたことで省スペース化に貢献するスリムタイプ仕様となっています。電源管理を容易に行えるよう、回路ごとにアルファベットでグループ表記を施し、また各さし込み口には数字で番号表記を施しました。すべてのさし込み口に、IEC C-14プラグ使用時の不意な脱落を防ぐ簡易ロック機能を搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
形状IEC C-13・24ヶ備考スリムタイプ/20Aサーキットプロテクター×2ヶ付/IEC C-14プラグ ロック機能付極数接地形2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)VCT 5.5適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式