カテゴリ

  • 制御機器(41)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(3)
  • パソコン/周辺機器(68)
  • 電気材料(36)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(1)
  • 日東工器(31)
  • Panasonic(パナソニック)(920)
  • 明工社(325)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(28)
  • CKD(206)
  • 河村電器産業(202)
  • 神保電器(199)
  • テンパール工業(135)
  • 日動工業(128)
  • ハタヤリミテッド(108)
  • 日東工業(95)
  • コガネイ(93)
  • BIGM(丸山製作所)(89)
  • omron(オムロン)(69)
  • 東芝ライテック(69)
  • エスコ(68)
  • 渡辺電機工業(56)
  • IDEC(和泉電気)(55)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p-a」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
145件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水カプラー引掛2P15A用 アメリカン電機

    防水カプラー引掛2P15A用

    アメリカン電機
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    仕様適用製品組合わせ:2112N、2114N、2122N、2124N材質透明シリコンゴム
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)89.3寸法A(mm)-定格電流(A)20寸法B(mm)-寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)39
  • 3P 100A用  22mm<sup>2</sup> ゴムブッシング アメリカン電機

    3P 100A用 22mm2 ゴムブッシング

    アメリカン電機
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
  • 汎用OAタップ 標準タイプ アメリカン電機

    汎用OAタップ 標準タイプ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 通電確認ができるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。
    色白定格接地形2P15A125V 合計1500Wコード長さ(m)3コード種類VCTF2mm2
  • マルチユースOAタップ 2ヶ口 アメリカン電機

    マルチユースOAタップ 2ヶ口

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    送り配線とVCT3.5mm2に対応する構造をもつ、難燃・耐衝撃性のナイロン樹脂ケースを採用しています。2つのさし込み口付きで、接地形2P 15Aの定格で合計15Aまで使用できます。
    仕様極配置:125V抜止形コンセント個数2
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)86.5定格電流(A)20寸法C(Φmm)39.5寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)45
  • 接地形3P 100A用22mm<sup>2</sup>ゴムブッシング(備考:4心用) アメリカン電機

    接地形3P 100A用22mm2ゴムブッシング(備考:4心用)

    アメリカン電機
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m色黒質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機

    安全キャップ 使用禁止ラベル付

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
    仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
  • プラグ引掛形 接地2P アメリカン電機

    プラグ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地2P寸法L(mm)103.8定格電流(A)30
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • 汎用OAタップ 耐電サージ付 アメリカン電機

    汎用OAタップ 耐電サージ付

    アメリカン電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接地形2P,15A,125Vの2ヶ口から8ヶ口までの、スタンダードなマグネット付OAタップシリーズです。 耐雷サージ機能の作動が確認できるLEDランプとマグネット、アースターミナルを標準装備。 落雷による直撃雷や雷雲による誘導雷などから発生し、電源ライン・ アースラインから侵入する雷サージから機器を守ります。
  • 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機

    安全キャップ 使用禁止ラベル付

    アメリカン電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用です。(埋込コンセント型番:G50を除く)「使用禁止」ラベル付です。
    仕様掛形15Aの接地形2P、接地形3P専用質量(g)2.1規格RoHS対応
  • プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥769~税込¥846~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15
  • コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)15
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • 平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機

    平刃形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機

    抜止形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • 抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)168.4規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機

    安全キャップ 使用禁止ラベル付

    アメリカン電機
    ¥1,098税込¥1,208
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形20Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
    仕様引掛形20Aの接地形2P、3P専用質量(g)3.1規格RoHS対応
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • 抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    抜止形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を3ヶ取付可能です。
    色黒規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状抜止形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプナイロンカバー種類プラグ
  • 抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付 アメリカン電機

    抜止形 コンセントバー2ヶ口 プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L5-30(接地形2P 30A 125V)の入力で抜止形15Aの電源2ヶを供給することができる、分岐用の2ヶ口コンセントバーです。 それぞれのさし込み口には過電流を感知してピンが突出するのと同時に電流を遮断する15Aサーキットプロテクターを搭載。 それぞれのさし込み口で15Aをフルに使用したい場合や、2ラインで電源を管理したい場合など、ラックの内外を問わず様々な電源環境の構築に貢献します。 取り外しが可能なブラケットにより、19インチラックの垂直方向に取り付けて使用することが可能です。別売の取付金具を使用することによって、1Uサイズにも取付可能です。
    仕様15Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)2513.2規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状抜止形×2ヶNEMA規格NEMA L5-30
  • プラグ平刃形 接地2P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数接地2P定格電流(A)20適合コードコネクタボディ-
  • コードコネクタボディ平刃形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地2P

    アメリカン電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプタイプゴムカバー種類ボディ極数接地2P寸法L(mm)75定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法B(Φmm)13NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)169.5規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ引掛形 接地2P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)30
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックな黒色のOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を2ヶ取付可能です。
    色黒質量(g)318.7規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_2mm2、3.5mm2適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地2P

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)45.4
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • 引掛形 コネクタボディ アメリカン電機

    引掛形 コネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2PNCT/VCT 3.5mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い電線5.5mm?の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    定格接地形2P 20A 125V適合電線(mm2)2PNCT・VCT3.5~5.5防水×
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • プラグ 引掛形2P アメリカン電機

    プラグ 引掛形2P

    アメリカン電機
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状引掛タイプ種類プラグ極数2P定格電流(A)15適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 複式埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 複式埋込コンセント

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20