カテゴリ
- 電気材料(21)
- 制御機器(20)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- モノタロウ(6)
- Panasonic(パナソニック)(267)
- 三菱電機(147)
- 河村電器産業(125)
- 日東工業(120)
- SMC(109)
- テンパール工業(95)
- 内外電機(76)
- 明工社(46)
- 泰和電器(34)
- 日立産機システム(23)
- 富士電機(22)
- StarTech.com(21)
- エスコ(20)
- 東洋技研(20)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- omron(オムロン)(16)
- パトライト(PATLITE)(16)
- RS PRO(15)
- ブランドをもっと見る
「30a 3p」の検索結果

埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個欠品中形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
コードコネクタボディ平刃形 3P
アメリカン電機¥4,898税込¥5,3881個当日出荷形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)16適合プラグR332差込口形状3P 30A 250V
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
引掛形30Aプラグ付コードセット
アメリカン電機(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)
アメリカン電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から3日以内出荷耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
NEMA L15-30プラグ付 コードセット
アメリカン電機¥9,798税込¥10,7781個当日出荷30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個(10個)当日出荷使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。色白質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
UL/CSA規格 パネル用コンセント
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から5日以内出荷機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。形状引掛形色黒定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
熱収縮チューブ
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個(10個)5日以内出荷メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。色黒
エルシェイププラグ (プラカバー・L型)
アメリカン電機¥2,298~税込¥2,528~1個5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
防水形プレート 専用コンセント
アメリカン電機¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛形色黒極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
防水形プレート 専用コンセント
アメリカン電機¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
埋込コンセント
アメリカン電機¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形色黒定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込コンセント
アメリカン電機¥2,198~税込¥2,418~1個5日以内出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。形状引掛形色黒定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2