カテゴリ

  • 電気材料(21)
  • 制御機器(20)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • omron(オムロン)(19)
  • Panasonic(パナソニック)(267)
  • SMC(109)
  • StarTech.com(20)
  • エスコ(20)
  • サンワサプライ(14)
  • テンパール工業(95)
  • パトライト(PATLITE)(17)
  • 三菱電機(172)
  • 内外電機(76)
  • 富士電機(22)
  • 日東工業(162)
  • 日立産機システム(23)
  • 明工社(45)
  • 東洋技研(20)
  • 河村電器産業(125)
  • 泰和電器(35)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 3p」の検索結果

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(8件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数3P寸法L(mm)102定格電流(A)30
  • 埋込コンセント 引掛形 30A アメリカン電機

    埋込コンセント 引掛形 30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
    長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
  • プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
  • コードコネクタボディ引掛形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30
  • プラグ平刃形 3P アメリカン電機

    プラグ平刃形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR334差込口形状3P 30A 250V
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水形プラグ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数3P
  • コードコネクタボディ平刃形 3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 3P

    アメリカン電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30寸法B(Φmm)16適合プラグR332差込口形状3P 30A 250V
  • コードコネクタボディ平刃形 接地3P アメリカン電機

    コードコネクタボディ平刃形 接地3P

    アメリカン電機
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
  • 引掛形30Aプラグ付コードセット アメリカン電機

    引掛形30Aプラグ付コードセット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    30A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324Nまたは4324Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • 引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A) アメリカン電機

    引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)

    アメリカン電機
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。
    材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
  • 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機

    安全キャップ 使用禁止ラベル付

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット(10個)
    当日出荷
    使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。
    仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
  • 安全キャップ 使用禁止ラベル付 アメリカン電機

    安全キャップ 使用禁止ラベル付

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個(10個)
    当日出荷
    使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
    色白質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
  • NEMA L15-30プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA L15-30プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    30A定格、NEMA L15-30の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT5.5mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4324N-L15または4324R-L15に、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)30機能難燃性電線太さ(mm2)VCT5.5難燃性UL94 V-0圧着端子R5.5-5×4ヶ付
  • 引掛形 プラグ(UL/CSA アメリカン電機

    引掛形 プラグ(UL/CSA

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒タイプナイロンカバー種類プラグ
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 引掛形防水フランジインレット アメリカン電機

    引掛形防水フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 引掛形 プラグ アメリカン電機

    引掛形 プラグ

    アメリカン電機
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)60
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 引掛形 フランジインレット アメリカン電機

    引掛形 フランジインレット

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 平刃形 埋込コンセント アメリカン電機

    平刃形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • 抜止形コンセントバー アメリカン電機

    抜止形コンセントバー

    アメリカン電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状抜止タイプ色ブラック
  • 引掛形 埋込コンセント 白 アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント 白

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 引掛形 埋込コンセント(UL アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント(UL

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセント
  • 引掛形防水形組コンセント専用 アメリカン電機

    引掛形防水形組コンセント専用

    アメリカン電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状引掛タイプ種類防水コンセントコンセント個数1個口
  • UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機

    UL/CSA規格 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
    形状引掛形色黒定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2
  • 熱収縮チューブ アメリカン電機

    熱収縮チューブ

    アメリカン電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個(10個)
    5日以内出荷
    メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。
    色黒
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形色黒定格電圧(V)250難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【3360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形色黒極数3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 防水形プレート 専用コンセント アメリカン電機

    防水形プレート 専用コンセント

    アメリカン電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。通常の埋込コンセント【4360】とは異なり、防水形プレート(耐じん・防噴流形)【W701-2】への取付対応のために取付金具の仕様が大きくなっています。(2ヶ用ボックス用)。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2
  • 埋込コンセント アメリカン電機

    埋込コンセント

    アメリカン電機
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    5日以内出荷
    壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    形状引掛形色黒定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)2.6~3.2