カテゴリ
- 制御機器(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- DID(2)
- CKD(1)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(1)
- PMC(1)
「3124r」の検索結果

コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷電線の先端に取り付け、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)15色黒仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ適合電線(mm2)2PNCT/VCT2、3.5相数単相適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
引掛形15Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個当日出荷15A定格、NEMA L6-15の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT2mm2ケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ3124Nまたは3124Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形2P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子R2-4×3ヶ付