カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3224rw」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地2P定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形3P

    アメリカン電機
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(Φmm)15寸法A(Φmm)52差込口形状3P 20A 250V引掛形
  • 引掛形 移動用分岐ボックス アメリカン電機

    引掛形 移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
    質量(g)1201.9備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状引掛形×4個
  • 平刃形 移動用分岐ボックス アメリカン電機

    平刃形 移動用分岐ボックス

    アメリカン電機
    28,980税込31,878
    1セット
    5日以内出荷
    現場での電源増設や移設に対応可能な構造を持つ、吊り下げ用フック付、ゴムカバータイプの移動用分岐ボックスです。 本体下部のインレット部に引掛形20Aの防水形コードコネクタボディを接続することで、本体上部にある4ヶ所の15Aさし込み口に電源を供給します。 さし込み口には難燃グレード UL94 V-0のナイロン樹脂を採用し、ホコリの侵入を防ぐブランクカバーが付属しています。
    質量(g)1182.5備考入力用コードコネクタボディ(3224RW)別売規格RoHS対応コンセント形状平刃形×4ヶNEMA規格NEMA 5-15