カテゴリ
- 制御機器(15)
- プラグ / ボディ(ソケット)(13)
- 電気材料(13)
- 埋込コンセント(8)
絞り込み
プラグ形状
- 3P 30A 250V(1)
- (引掛形)3P 30A 250V(4)
- (引掛形)3P 30A 600V(4)
- (引掛形)接地3P 30A 250V(6)
- (引掛形)接地3P 30A 600V(4)
- 接地3P 30A 250V(2)
種類
- プラグ(7)
- ボディ(6)
形状
- 平刃タイプ(4)
- 引掛タイプ(18)
- 抜止タイプ(1)
定格電流(A)
- 30(22)
- 60(1)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 250(23)
- 600(11)
色
ブラック(9)
ブラック
ブランド
- アメリカン電機
- 明工社(42)
- Panasonic(パナソニック)(160)
- 日東工業(71)
- 三菱電機(47)
- マリンテック(1)
- 河村電器産業(91)
- 泰和電器(24)
- 日立産機システム(13)
- テンパール工業(13)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- コガネイ(10)
- omron(オムロン)(9)
- THK(8)
- StarTech.com(7)
- 富士電機(5)
- TOSPACK(5)
- 寺崎電気産業(4)
- NAKANO(4)
- ブランドをもっと見る
「3p30a」の検索結果
特価

安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381個(10個)当日出荷使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。色白質量(g)5.2対応引掛形30Aの接地形3P専用入数10ヶ入
安全キャップ 使用禁止ラベル付
アメリカン電機¥1,398税込¥1,5381セット(10個)当日出荷使用していないさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のためのキャップです。 引掛形30Aの接地形2P、3P専用です。「使用禁止」ラベル付です。仕様引掛形30Aの接地形2P、3P専用質量(g)4.9規格RoHS対応
防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込コンセント 引掛形 30A
アメリカン電機(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ幅(mm)42厚さ(mm)33色黒種類埋込コンセントボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)30適合電線IV Φ2.6、Φ3.2 5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式、巻締式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛ナイロンプラグ・コネクタボディー(30A)
アメリカン電機¥2,698税込¥2,9681個当日出荷耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性に優れているナイロン樹脂製です。安全なナイロン樹脂グリップです。材質ナイロン樹脂適合電線(mm2)2PNCT・VCT5.5~8防水×
プラグ平刃形 接地3P
アメリカン電機(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合コードコネクタボディR344差込口形状接地3P 30A 250V
防水形コードコネクタボディ 引掛形3P
アメリカン電機¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から6日以内出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数3P定格電流(A)30寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)66
コードコネクタボディ平刃形 接地3P
アメリカン電機¥7,298税込¥8,0281個当日出荷トラスコ品番442-9443形状平刃タイプ色黒タイプゴムカバー種類ボディ極数接地3P寸法L(mm)99定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線(mm2)5.5(2RNCT、4心)寸法B(Φmm)18適合プラグR342差込口形状接地3P 30A 250V
熱収縮チューブ
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個(10個)5日以内出荷メーカー製防水形プラグまたは防水形コードコネクタボディを結線した際に、電線挿入口とケーブルとの隙間から内部へ水や塵が浸入するのを防ぐ、保護等級IP65性能を維持するための熱収縮タイプのチューブです。製品に1つ付属していますが、紛失や破損、劣化による交換の際などにお求めください。色黒