カテゴリ
- 制御機器(3)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
「41024rw」の検索結果
特価

T型分岐用コネクタボディ コードセット
アメリカン電機¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。形状引掛形色黒極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0