カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- 東芝ライテック(2)
- カラークリエーション(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
「4222r」の検索結果
特価

防水形プラグ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥1,998税込¥2,1981個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)50.4適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
埋込コンセント 引掛形 20A
アメリカン電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。長さ(mm)107形状引掛タイプ色黒種類埋込コンセント極数接地3Pボス径(Φmm)40.5コンセント個数1定格電流(A)20適合電線IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2適合圧着端子R5.5-4、R3.5-4