カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- ホンダ(2)
- 三木プーリ(2)
- SWAGE-LINE(2)
- EPCOS(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- SMC(1)
- 三菱電機(1)
- ナベヤ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「4224n」の検索結果

引掛形20Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付