カテゴリ
- 制御機器(4)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- RS PRO(4)
- マキテック(2)
- Igus(イグス)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ニッサン(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 渡辺電機工業(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「4224r」の検索結果
特価

防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P
アメリカン電機¥2,398税込¥2,6381個当日出荷形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT/VCT3.5相数三相寸法B(Φmm)16寸法A(Φmm)57適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式、引締式
引掛形20Aプラグ付コードセット
アメリカン電機¥7,998税込¥8,7981個当日出荷20A定格の引掛形ナイロンカバープラグが付いた、VCT3.5mm2ケーブル5Mの三相 200Vコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、コードコネクタボディ4224Nまたは4224Rに、容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状引掛形極数接地形3P定格電圧(V)250ケーブル長(m)5定格電流(A)20電線太さ(mm2)VCT3.5難燃性UL94 V-0圧着端子R3.5-4×4ヶ付