カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4310-l14」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 引掛形 埋込コンセント アメリカン電機

    引掛形 埋込コンセント

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状引掛タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • 絶縁カバー アメリカン電機

    絶縁カバー

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    器具の充電部(結線部)の露出を絶縁保護するための安全保護用カバーです。絶縁カバーを被せることにより、通電時の短絡や感電などの事故を予防することができます。電線をあらかじめ絶縁カバーに通しておき、コンセントに電線を結線してから、絶縁カバーを充電部にはめ込みます。
    材質クロロプレンゴムタイプはめ込みタイプ
  • 引掛形 パネル用コンセント アメリカン電機

    引掛形 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    2,498税込2,748
    1セット
    5日以内出荷
    機械器具や盤内に組み込むことができる、電源を供給するための機器専用タイプのコンセントです。 ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。 電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。
    質量(g)151.4規格RoHS対応コンセント個数1難燃性UL94_V-0適合電線Φ2~3.2、5.5mm2適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
関連キーワード
4f310-10-ac100v特集