カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
- LINDY(23)
- タカチ電機工業(10)
- StarTech.com(8)
- ELPA(5)
- サンワサプライ(5)
- ラトックシステム(5)
- Xiaomi(5)
- エレコム(2)
- Hanx(2)
- アズワン(1)
- OWLTECH(オウルテック)(1)
- NAKANO(1)
- JTT(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「4320p」の検索結果
特価

UL/CSA規格 パネル用コンセント
アメリカン電機¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から5日以内出荷機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。形状引掛形色黒定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2