カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
「4664e」の検索結果

引掛形 コードコネクタボディ(プラカバー)
アメリカン電機¥8,698税込¥9,5681セット当日出荷から5日以内出荷電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。 ボディ材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を。 カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用しました。 軽量かつ操作性にも優れたプラグです。電線接続は、端子ねじ(ダブルセムス)の締め付けによる「圧着端子式」が可能です。形状引掛色黒種類ボディ規格RoHS対応コンセント形状引掛形難燃性UL94_V-0適合電線2CT/VCT、14mm2適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式