カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • SMC(34)
  • ニチフ(10)
  • ニッサン(8)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(4)
  • VISHAY(4)
  • マキシンコー(3)
  • iFixit(アイフィックスイット)(3)
  • オーム電機(2)
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • CUSTOR(クストー)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 東芝キヤリア(1)
  • RS PRO(1)
  • イワイサンプル(1)
  • プライタ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5y-5」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子(Y形) 銅線用 アメリカン電機

    圧着端子(Y形) 銅線用

    アメリカン電機
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット(100個)
    5日以内出荷
    UL/CSA規格認証仕様コンセントにも最適な、先開形の圧着端子です。
    種類裸圧着端子規格RoHS対応端子形状Y形
  • UL/CSA規格 パネル用コンセント アメリカン電機

    UL/CSA規格 パネル用コンセント

    アメリカン電機
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    機械器具や装置、制御盤や分電盤などのパネル面に直接取り付けることができる、電源を供給するための器具です。輸出機器用としても最適な、UL規格・CSA規格認定仕様のパネル用コンセントです。緑色アース端子ねじやボディアース等、安全性の高い仕様となっています。ボディ材質は、丈夫で絶縁性に優れる熱硬化性樹脂を採用しました。電線接続は、UL/CSA用の場合、電線挿入穴を利用した「引締式」が可能です。国内用の場合には、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。各端子ねじは脱落防止仕様となっているため、圧着端子で接続する際には「先開型圧着端子」をご使用ください。電気用品安全法(PSE)にも適合しているので、日本国内での使用も可能です。国内/海外仕様の統一化を図ることができます。
    形状引掛形色黒定格電流(A)30適合電線(mm2)国内用: 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子国内用: 5.5Y-5、8Y-5 (先開形)電線接続方式UL/CSA用: 引締式 国内用: 圧着端子式、引締式適合電線径(Φmm)国内用: 2.6~3.2