カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • エスコ(53)
  • エスネット(2)
  • オーナンバ(2)
  • カワイ電線(9)
  • タツタ電線(1)
  • ナカトミ(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • 三ツ星(5)
  • 伸興電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 倉茂電工(11)
  • 品川電線(31)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
  • 富士電線工業(7)
  • 日動工業(8)
  • 明工社(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v vct」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷
    非防水タイプ
    形状引掛タイプ種類プラグ極数接地3P定格電流(A)30
  • コードコネクタボディ 引掛形30A アメリカン電機

    コードコネクタボディ 引掛形30A

    アメリカン電機(2件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形プラグ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)59.4適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • 防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P アメリカン電機

    防水形コードコネクタボディ 引掛形接地3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ種類ボディ極数接地3P定格電流(A)30適合電線(mm2)2CT/VCT5.5寸法B(Φmm)18寸法A(Φmm)66適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • プラグ引掛形 3P アメリカン電機

    プラグ引掛形 3P

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    当日出荷
    仕様耐蝕性に優れるステンレス製バンドグリップ形状引掛タイプタイプゴムカバー種類プラグ極数3P定格電流(A)60適合電線(mm2)2CT/VCT14相数三相寸法B(Φmm)22適合圧着端子R14-6電線接続方式圧着端子式
  • エルシェイププラグ (プラカバー・L型) アメリカン電機

    エルシェイププラグ (プラカバー・L型)

    アメリカン電機
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線引出し口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から近い位置で這わせることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様の強化ナイロン樹脂を採用。カバー材質には、難燃(UL94 V-0以上)仕様で、耐衝撃性に優れた超高強度樹脂であるポリカーボネートを採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」と、電線挿入穴を利用した「引締式」の2方式が可能です。2CT/VCT 5.5mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線8mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。
    形状引掛形色黒備考プラカバー/L型定格電圧(V)600定格電流(A)30適合電線(mm2)2PNCT/VCT 5.5、8難燃性UL94 V-0適合圧着端子R5.5-5、R8-5電線接続方式圧着端子式、引締式
  • T型分岐用コネクタボディ コードセット アメリカン電機

    T型分岐用コネクタボディ コードセット

    アメリカン電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    5日以内出荷
    38mm2電線から60Aコンセントを通じて14mm2電線に分岐(ダウンサイジング)することができるT型分岐用コネクタボディのコードセット品です。T型分岐用コネクタボディの両端に、それぞれ38mm2で100A定格のプラグとコードコネクタボディが結線されています。高容量電源設備の新設時のレイアウト構築に組み入れることで、後のレイアウト変更の省力化に貢献します。
    形状引掛形色黒極数接地形3P定格電流(A)100難燃性UL94 V-0