カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(22)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(265)
  • CKD(135)
  • StarTech.com(63)
  • 明工社(50)
  • 渡辺電機工業(50)
  • キョーリン(32)
  • ATEN(27)
  • OSG(オーエスジー)(24)
  • BIGM(丸山製作所)(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • IDEC(和泉電気)(21)
  • 日東工器(21)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • ウェルコムデザイン(14)
  • omron(オムロン)(13)
  • ペットアイ(13)
  • 冨士電線(東京)(13)
  • エスコ(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6p-a」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-13 コンセントバー8ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-13(接地形2P 15A 250V)の電源を供給することができ、19インチラックの1Uサイズに取付可能な、15Aサーキットプロテクター付8ヶ口コンセントバーです。添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様15Aサーキットプロテクター×8ヶ付、VCT5.5mm2×3m色黒質量(g)3320規格RoHS対応コンセント個数8コンセント形状接地形2Pコード長さ(m)3NEMA規格NEMA L6-30
  • IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付 アメリカン電機

    IEC C-19 コンセントバー4ケ口 1Uタイプ プロテクター付

    アメリカン電機
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    当日出荷
    NEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)の入力プラグを使ってIEC C-19(接地形2P 20A 250V)の電源を供給することができ 19インチラックの1Uサイズに取付可能な、20Aサーキットプロテクター付4ヶ口コンセントバーです。 添付のブラケットは本体両側面に5パターンの取付が可能なため、ラックの水平・垂直方向、背面・側面取付など、さまざまな電源環境に対応します。 本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにグループ表示と番号表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。
    仕様20Aサーキットプロテクター×2ヶ付色黒質量(g)3390規格RoHS対応コンセント形状IEC_C-19×4ヶNEMA規格入力:NEMA L6-30、出力:IEC C-19
  • 平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ2ケ口 コードナシ

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 2つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を2ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数2コンセント形状平刃形(NEMA 6ALT-20)×2ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • 抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コード3M 引掛形プラグ
  • 平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    欠品中
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 コード2M 引掛形プラグ
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    4日以内出荷から27日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。過電流や容量オーバー等を感知して電流を遮断し機器を保護する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口 コード2M 平刃形プラグ
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のプラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 引掛OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    引掛OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。過電流や容量オーバー等を感知して電流を遮断し機器を保護する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。過電流や容量オーバー等を感知して電流を遮断し機器を保護する15Aサーキットプロテクターを搭載しています。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 抜止OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    抜止OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 平刃OAタップ6個口コード付 アメリカン電機

    平刃OAタップ6個口コード付

    アメリカン電機
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。2種類のノイズ(ノーマルモード・コモンモード)を減衰し、大耐量の雷サージ吸収素子(バリスタ)を搭載したノイズフィルター付です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    4日以内出荷
    プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ送り配線が可能で、VCT3.5mm?電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップ(電源タップ)です。6つのさし込み口付き、プラグを使わずにOAタップとOAタップを電線でつなぐ接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25?3.5mm?やVVF1.6?2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm?を採用しました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
  • 抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    抜止形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。 コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状抜止形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • コンビOAタップ6個コード無 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    4日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ コンビ6ヶ口 コードナシ
  • コンビOAタップ6個コード付 アメリカン電機

    コンビOAタップ6個コード付

    アメリカン電機
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1個
    4日以内出荷
    受注生産品
  • 平刃形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    平刃形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    4日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 平刃形6ヶ口 コードナシ
  • 抜止形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    抜止形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 抜止形6ヶ口 コードナシ
  • 引掛形OAタップ6個コード無 アメリカン電機

    引掛形OAタップ6個コード無

    アメリカン電機
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    4日以内出荷
    受注生産品
    仕様接地形2P 15A 125VマルチユースOAタップ 引掛形6ヶ口 コードナシ
  • 引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    引掛形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1セット
    5日以内出荷から22日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状引掛形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット アメリカン電機

    平刃形 OAタップ6ケ口 コードセット

    アメリカン電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 6つのさし込み口付き、接地形2P 15Aの定格で、合計15Aまで使用できます。キャブタイヤケーブル1.25~3.5mm2やVVF1.6~2.0mm等、各種電線に対応しています。電線端末加工寸法(ストリップ長)は、電源側・送り側共に3本の心線すべて同一寸法(40mm)となりました。 裏面には別売のさし込み式マグネット(Z0353)を4ヶ取付可能です。コードセットの電線には、許容電流値が高く、耐熱性・柔軟性に優れるビニルキャブタイヤケーブルのソフトVCTケーブル2mm2を採用しました。
    色白規格RoHS対応コンセント個数6コンセント形状平刃形×6ヶコード長さ(m)5難燃性UL94_V-0
  • 平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ アメリカン電機

    平刃形 OAタップ4ケ口 コードナシ

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    5日以内出荷
    送り配線が可能で、VCT3.5mm2電線に対応する構造を持ち、内蔵コンセント・ケース材質に耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しているハイスペックなOAタップです。 4つのさし込み口付き、接地形2P 20Aの定格で、合計20Aまで使用できます。裏面には別売のねじ止め式マグネット(Z0206)を4ヶ取付可能です。NEMA規格6-20に準拠した電源プラグを持つサーバーやUPS等への使用に最適です。
    色白規格RoHS対応コンセント個数4コンセント形状平刃形×4ヶ難燃性UL94_V-0適合電線VCT_3.5mm2適合圧着端子R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 6ALT-20
  • UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー アメリカン電機

    UL/CSA規格認証取得 1Uコンセントバー

    アメリカン電機
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    11日以内出荷
    19インチラックの1Uサイズに取付可能な4ヶ口コンセントバーです。入力プラグにはNEMA L6-30(接地形2P 30A 250V)、さし込み口には接続の信頼性に優れる引掛形のNEMA L6-20(接地形2P 20A 250V)を設定しました。さし込み口すべてに20A安全ブレーカを搭載。接続する機器を過電流から守るとともに、個々で電源管理を行うことが可能です。本体の両側に取り付けることができる添付のブラケットは、10パターンの取付が可能。コンセント側・ブレーカ側のどちらも前面にすることができ、水平方向(1U)や垂直方向(0U)、背面取付や側面取付などにも対応。さまざまな電源環境の構築に貢献します。本体は頑強な鋼板製で、容易に電源管理を行えるようにコンセント側とブレーカ側にそれぞれアルファベット表示を施しています。別売でラックの40mm内側に筐体を設置させることができるブラケットがあります。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状引掛形・4ヶ色黒質量(g)6050備考20A安全ブレーカ付極数接地形2P出力NEMA L6-20定格電圧(V)250定格電流(A)30入力NEMA L6-30適合電線範囲 AWG(#)STO10×3M