カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • 電気材料(2)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
  • ホンダ(36)
  • スズキ(10)
  • マイクロソフト(6)
  • トヨタ(3)
  • フジトク(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • ニッサン(1)
  • ITW SWITCHES(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Festo(1)
  • ITW(1)
  • 水鏡(1)
  • アドクリーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7112g」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 平刃形 プラグ(プラカバーL型) アメリカン電機

    平刃形 プラグ(プラカバーL型)

    アメリカン電機(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。電線挿入口が刃に対して90度方向に向いたL型形状となっているため、電線を壁面・盤面から真下に落とす、あるいは横に向けることができ省スペース化に貢献します。ボディ材質には、耐熱性・耐トラッキング性などを保有する難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用。カバー材質には、同様に難燃(UL94 V-0)仕様で、さらに耐衝撃性を向上させた高機能ナイロン樹脂を採用して、安全性・耐久性を向上させました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。シース剥きはすべて同一寸法で行うことが可能です。また、結線後の本体を組み込むカバー内部の空間(フトコロ)を広くしていることで、結線した電線を引き回したりせずにスムーズに収めることができます。さらに背面が平らなため、製品を置いた状態での本体やグリップの着脱が可能です。結線後の本体とカバーの取付は、上下左右の4方向が可能なため、電線の引き出し方向の選択肢が増えました。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    備考高機能ナイロンカバー、L型規格NEMA 5-15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性本体:UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 耐熱耐寒プラグ アメリカン電機

    耐熱耐寒プラグ

    アメリカン電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての栓刃には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての栓刃や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm2電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色黒質量(g)55.6備考高機能ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)FFタフラ 2、3.5耐寒耐熱温度(℃)-50~100難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • NEMA 5-15プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA 5-15プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
  • 平刃形ハイパープラグ アメリカン電機

    平刃形ハイパープラグ

    アメリカン電機
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 平刃形7112GNCDセット アメリカン電機

    平刃形7112GNCDセット

    アメリカン電機
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類セット品極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15NEMA規格NEMA 5-15差込口形状2P 15A 125V
  • 平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ アメリカン電機

    平刃プラグ・コネクタボディー/抜止コネクタボディー(15A) ゴムプラグ

    アメリカン電機
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
    トラスコ品番850-1153材質カバー:ビニル樹脂製
  • プラグ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色青質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • プラグ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    プラグ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線し、コンセントなどに接続して機器等へ電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形色赤質量(g)49.7備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式