カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アメリカン電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7114gn」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平刃形コードコネクタボディ アメリカン電機

    平刃形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(4件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプタイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15差込口形状接地2P 15A 125V
  • 抜止形コードコネクタボディ アメリカン電機

    抜止形コードコネクタボディ

    アメリカン電機(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するための器具です。
    タイプナイロンカバー種類ボディ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5相数単相適合プラグ7112GN、7112GN-CS適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式極配置抜止形差込口形状接地2P 15A 125V抜止形
  • 耐熱耐寒コードコネクタボディ アメリカン電機

    耐熱耐寒コードコネクタボディ

    アメリカン電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、耐熱耐寒プラグと組み合わせて電源を中継するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様の高機能ナイロン樹脂を採用しました。またすべての刃受には、強度や耐摩耗性、耐食性に優れるリン青銅を採用しています。さらにすべての刃受や端子ねじなどの充電部には、熱や酸化に強いニッケルメッキを施すことで、耐熱・耐寒性能を向上させています。-50℃~100℃の環境下における使用に適しています。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。耐熱電線FFタフラの 2mm?電線だけではなく、1サイズ上の太い3.5mm?電線の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    色黒色備考耐熱・耐寒仕様(-50℃~100℃)適合電線(mm2)【FFタフラ】2 / 3.5単重(g)78.8難燃性【本体】UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式NEMA規格NEMA 5-15
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・青色)

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形色青質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色) アメリカン電機

    コードコネクタボディ (ナイロンカバー・赤色)

    アメリカン電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    電線を結線して、プラグと組み合わせて中継に使用したり、機器側の受電用インレットに接続して電源を供給するために用いる器具です。ボディ・カバー材質は、耐熱性・耐トラッキング性などを保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-0)仕様のナイロン樹脂を採用しました。電源回路を色分けして識別する際に最適です。電線接続は、端子ねじの締め付けによる「圧着端子式」が可能です。2PNCT/VCT 2mm2電線だけではなく、1サイズ上の太い電線3.5mm2の接続(導体サイズアップ)が可能です。通電ロスを低減させたい時や、長い距離の配線を必要とする際の電圧降下対策に最適です。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状抜止形色赤質量(g)65.4備考ナイロンカバー極数接地形2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5難燃性UL94 V-0適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • NEMA 5-15プラグ付 コードセット アメリカン電機

    NEMA 5-15プラグ付 コードセット

    アメリカン電機
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    NEMA 5-15のナイロンカバープラグ(7112GN)が付いた、VCTケーブル5Mのコードセット品です。端末は圧着端子加工がされているため、平刃形のコードコネクタボディ7114GN, 7114GRのほか、抜止形の7114GNZにも容易に結線することができます。電気用品安全法(PSE)適合品です。
    形状平刃形極数接地形2P定格電圧(V)125ケーブル長(m)5定格電流(A)15電線太さ(mm2)VCT2難燃性UL94 V-0圧着端子圧着端子R2-4×3ヶ付
  • プラグ 平刃形接地2P アメリカン電機

    プラグ 平刃形接地2P

    アメリカン電機(11件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    電線の先端に取り付けられており、コンセント等に接続して機械器具等へ電源を供給するための器具です。
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地2P定格電流(A)15適合電線(mm2)2PNCT/VCT 2、3.5適合圧着端子R2-4、R3.5-4電線接続方式圧着端子式
  • 防水フランジインレット アメリカン電機

    防水フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)2適合プラグ7114GN/7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
  • フランジインレット アメリカン電機

    フランジインレット

    アメリカン電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    備考ナイロンケース極数接地2P寸法L(mm)50.5定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法l(mm)43.5適合電線(mm2)2適合圧着端子R2-4電線接続方式圧着端子式、引締式適合コードコネクタボディ7114GN、7114GNZ(抜止形)(ナイロンカバー)、7114GR(ゴムカバー)NEMA規格NEMA 5-15適合電線径(Φmm)1.6~2
関連キーワード
kgn111y特集