カテゴリ
- 電気材料(3)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- アメリカン電機
「7210gd」の検索結果
特価

平刃形 複式埋込コンセント
アメリカン電機(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から3日以内出荷電線接続方式は圧着端子式と引締式です。端子ねじM4を使用します。形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電流(A)20
複式ハイパー埋込コンセント
アメリカン電機¥6,898税込¥7,5881個当日出荷から5日以内出荷交流電源の減衰を極小に抑えこみ、クリアで良質な導通を実現させること(導電効率の向上と導通安定化)を目的として開発された埋込コンセントです。コンセントの充電部の刃受にリン青銅を採用し、プラグとの接触時の栓刃保持力と反復性を向上させ、刃受と繋がる端子類には、電気的特性に優れる導電率の高い銅合金を採用しています。さらにすべての充電部品の表面には、希少な白金族金属のロジウムメッキを贅沢に施し、耐食性・耐摩耗性の向上を図りました。絶縁部であるコンセント本体材質には、耐熱性・耐油性・耐摩耗性・耐薬品性・耐トラッキング性に優れる、難燃グレード UL94 V-0の高機能強化ナイロン樹脂を採用して、製品強度を高めています。さらに電気回路へ与える影響の抑制を考慮し、すべての金属部品に非磁性体の金属を採用しました。電線接続は、端子ねじの締め付けによる最も信頼性の高い「圧着端子式」だけではなく、電線挿入穴に電線を挿入し端子ねじを締め付けて固定する「引締式」での結線もできます。また圧着端子には、別売のロジウムメッキ品(型番:CR3.5-4RP)の使用が可能です。電気用品安全法(PSE)適合品です。形状平刃形×2ヶ色黒備考ハイパーシリーズ/複式極数接地形2P定格電圧(V)125難燃性UL94 V-0電線接続方式圧着端子式、引締式